Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN OPM-1038 Brytare 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN OPM-1038 Switch Disconnect 32 A

Finns i lager
Artikel: AD7ADC Modell: OPM-1038Korsreferens: 4CX73

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorJa
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde600 VDC
SäkringsblockdesignFingersäker
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareD
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypDvärg
Säkring UL-klassCC
Höjd3.75 "
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd3.61 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler3
Bredd1.5 "
Trådstorlek18 till 8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupVäxelspänningFörstärkare ACSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypPris
BUSSMANN HRJ Säkringshållare | AA9JQY 1DL29 HRJ förlängning-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glas och keramik155SEK
BUSSMANN HPG panelmonterad säkringshållare | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ej tillämplig0.41 "D1.5 "Dvärg273SEK
BUSSMANN CM100CF Säkringshållare 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 870 kr
BUSSMANN CM20CF Säkringshållare 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 060 kr
BUSSMANN CM30CF Säkringshållare 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 253 kr
BUSSMANN HHX Säkringshållare Hh x 32v 48adc 1-polig | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Ej tillämplig48DCgjuten--3.33 "-587SEK
BUSSMANN HHL Säkringshållare Auto In-line 32v 20a Svart | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Ej tillämplig20Ej tillämplig--0.64 "-133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN OPM-1038 Switch Disconnect 32 A
10 270 kr /enhet