Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN DFJ-80 Höghastighetssäkring 80 A, Klämlås, Melaminrör | AF9ZVX 30YE14

BUSSMANN DFJ-80 ​​Höghastighetssäkring 80 A, Klämlås, Melaminrör

Finns i lager
Artikel: AF9ZVX Modell: DFJ-80Korsref: 30YE14
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
3 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassJ
Djup1.125 "
Diameter1.125 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Säkringsförstärkare80
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC
Längd4.625 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600VAC / 450VDC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.02
Fartygets längd (cm)12.27
Fartygets bredd (cm)3
HS-kod8536100040

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKroppsstilDjupBreddDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareAvbryt betygPris
BUSSMANN DFJ-1 Höghastighetssäkring 1 A, Klämlås, Melaminrör | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 146 kr
BUSSMANN DFJ-2 Höghastighetssäkring 2 A, Clip Lock, Melamin Tube | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 146 kr
BUSSMANN DFJ-3 höghastighetssäkring 3 A, clipslås, melaminrör | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 156 kr
BUSSMANN DFJ-4 höghastighetssäkring 4 A, klämlås, melaminrör | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 210 kr
BUSSMANN DFJ-5 höghastighetssäkring 5 A, clipslås, melaminrör | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 156 kr
BUSSMANN DFJ-6 höghastighetssäkring 6 A, clipslås, melaminrör | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 084 kr
BUSSMANN DFJ-8 Höghastighetssäkring 8 A, Klämlås, Melaminrör | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN DFJ-80 ​​Höghastighetssäkring 80 A, Klämlås, Melaminrör
3 942 kr /enhet