BUSSMANN DLS-R-6-1/4 Klass RK5-säkring, industriell, tidsfördröjning/långsamt slag, 600VAC/300VDC, 6.25A

Finns i lager
Artikel: BD2MFR Modell: DLS-R-6-1/4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell säkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström6.25A
DC-spänningsvärde300 VDC
Diameter0.81 "
Säkringsstorlek / gruppKlass RK5
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd5"
Tillverkare SerierDLS-R
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypClip
TypAllmänt
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.35

Produktinformation:

    • DLS-R-serien

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN DLS-R-6-1/4 Klass RK5-säkring, industriell, tidsfördröjning/långsamt slag, 600VAC/300VDC, 6.25A
358SEK /enhet