Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN F02A250V4A Patron Säkring, 4A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2NAU Modell: F02A250V4A

Få det Maj 20, Måndag
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström4A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
Tillverkare SerierF02A
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F02A250V1A Patronsäkring, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A vid 250 VACHållare / klämma250 VAC36SEK
BUSSMANN F02A250V5AS Patronsäkring, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Hållare / klämma250 VAC66SEK
BUSSMANN F02A250V3AS Patronsäkring, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Hållare / klämma250 VAC44SEK
BUSSMANN F02A250V1-1/2A Patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BC8ZKX F02A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35AHållare / klämma250 VAC37SEK
BUSSMANN F02A250V3/4AS patronsäkring, snabbt blåst, 750mA, 250VAC, 100-pack | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Hållare250 VAC66SEK
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Patronsäkring, Snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, Pack | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Hållare250 VAC36SEK
BUSSMANN F02A32V20AS Patronsäkring, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Hållare / klämma32 VAC86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F02A250V4A Patron Säkring, 4A, 250VAC
58SEK /enhet