Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN F02B125V5A Cartridge Fuse, Slow Blow, 5A, 125VAC, 5 Pack | BD3RVR

BUSSMANN F02B125V5A patronsäkring, långsamt slag, 5A, 125VAC, 5 st.

Finns i lager
Artikel: BD3RVR Modell: F02B125V5A
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström5A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypLångsamt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
MonteringsstilHållare
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F02B125V4AS Patronsäkring, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma125 VAC115SEK
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS Patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC88SEK
BUSSMANN F02B250V8/10A patronsäkring, långsamt slag, 800mA, 250VAC, 60-pack | BC8ZKY F02B250V8 / 10A800mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare250 VAC121SEK
BUSSMANN F02B32V15A Patronsäkring, Långsam blåsning, 15A, 32VAC, 100 Pack | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare32 VAC76SEK
BUSSMANN F02B250V1/2AS patronsäkring, långsamt slag, 500mA, 250VAC, 60-pack | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare250 VAC123SEK
BUSSMANN F02B250V1AS Patronsäkring, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC94SEK
BUSSMANN F02B250V1/8AS patronsäkring, långsamt slag, 125mA, 250VAC, 50-pack | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare250 VAC195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F02B125V5A patronsäkring, långsamt slag, 5A, 125VAC, 5 st.
113SEK /enhet