Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN F03A250V10AS Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 6.3 x 32 mm, 10A, 250VAC, 75 Pack | BD2UPW

BUSSMANN F03A250V10AS Glassäkring, snabbt blåst, storlek 6.3 x 32 mm, 10A, 250VAC, 75 st.

Finns i lager
Artikel: BD2UPW Modell: F03A250V10AS
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström10A
DC-spänningsvärde250 VDC
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktHi-Rel-säkring
Spänning (AC)250 VAC
Spänning (DC)250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets längd (cm)80.65

Produktinformation:

    • F03A-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F03A250V1-1/2AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, snabbblåst, 250VAC, 1.5A, Cylindrisk | BC9FER F03A250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC90SEK
BUSSMANN F03A250V5AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, 5A, Cylindrisk | BC9PUN F03A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC86SEK
BUSSMANN F03A125V20AS Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 6.3 x 32 mm, 20A, 125VAC, 5-pack | BD2FEP F03A125V20AS20A3AG (6.3 x 32 mm)Hållare125 VAC86SEK
BUSSMANN F03A250V8AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, Cylindrisk | BD2GUE F03A250V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC86SEK
BUSSMANN F03A250V6AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, 6A, Cylindrisk | BD2RMA F03A250V6AS6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC86SEK
BUSSMANN F03A250V4AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, 4A, Cylindrisk | BD3RVT F03A250V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC90SEK
BUSSMANN F03A250V3AS Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 6.3 x 32 mm, 3A, 250VAC, 75 Pack | BD3WLR F03A250V3AS3A3AG (6.3 x 32 mm)Hållare250 VAC90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F03A250V10AS Glassäkring, snabbt blåst, storlek 6.3 x 32 mm, 10A, 250VAC, 75 st.
86SEK /enhet