Aluminium vägglucka nr: 4C557 , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.500-In. SP: 1350 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C212 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C743 , Höjd: 20 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBT9 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Propeller Dia.: 16 " , Propellermaterial: Aluminium , Hastighets kontroll: Nej , Venturi djup: 2-3 / 4 " , Watt: 186 , Bredd: 20 "
Avgasfläkt 16 tum, 230V
16 -tums avgasfläktar från Dayton används för att trycka ut gammal luft och dra in frisk och ren luft för bättre arbetsmiljö. Dessa fläktar har slitstarka galvaniserade stålblad som kan hantera stora luftmängder vid lågt statiskt tryck och erbjuder vertikala och horisontella väggmonteringsalternativ. De är konstruerade med helt slutna, luft över motorer och har klass B -isolering. Dessa Dayton -avgasfläktar erbjuder bättre fördelar jämfört med direktdrivna fläktar eftersom de fungerar tystare och ger bättre kontroll över fläkthastigheten. Välj bland ett brett utbud av dessa 16 -tums avgasfläktar från Dayton, tillgängliga i luftflödeshastigheter från 950 till 12363 CFM på Raptor Supplies.
Funktioner
- Dayton direktdrivna avgasfläktar har en 1/4 hk motor som går i hastigheter upp till 1750 rpm.
- Dessa 16-tums industriella avgasfläktar har stålramar med galvaniserad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- De har helt slutna luftkapslingar för att förhindra att vätska eller skräp tränger in i motorn.
- Dessa klass B isolerade motorer har omgivningstemperaturer på upp till 104 grader F.
- De är utrustade med aluminiumblad och erbjuder vertikala och horisontella väggmonteringsalternativ.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan direktdrivna och remdrivna fläktar?
- I direktdrivna frånluftsfläktar är fläktpropellern ansluten direkt till motorns axel, medan remdrivna fläktar har en motoraxel kopplad till en remskiva, som vidare är kopplad till en andra remskiva med en rem. Denna andra remskiva är ansluten till axeln som driver fläktpropellern.
- Direktdrivna fläktar har ingen kraftöverföringsförlust eftersom propellern är direkt ansluten till motoraxeln, medan remdrivna fläktar upplever kraftöverföringsförluster på grund av friktion mellan rem, remskivor och drivaxellager.
Vad är skillnaden mellan ventilation och frånluftsfläktar?
Ventilationsfläktar hjälper till att föra in frisk och ren luft i ett rum eller utrymme, medan frånluftsfläktar tar bort smutsig eller förorenad luft från samma område.
Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på när du väljer en direktdriven avgasfläkt för min applikation?
- Luftflöde (CFM)
- Statiskt tryck
- Loudness gräns