Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN F60C500V1/4AS Specialsäkring, Hi-Rel, Fast Blow, 500VDC, 250mA, Patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BC8ECC Modell: F60C500V1/4AS

Få det Maj 20, Måndag
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström250mA
DC-spänningsvärde500 VDC
Diameter0.41 "
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg100kA
Längd1.5 "
Tillverkare SerierF60C
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
TypHi-Rel-säkring
Spänning (DC)500VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • F60C-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygArtikelMonteringsstilPris
BUSSMANN F60C500V5AS Specialsäkring, Hi-Rel | BC7WDU F60C500V5AS--Säkring-962SEK
BUSSMANN F60C500V10A Specialsäkring, 10A, 500V | BC8BMV F60C500V10A--Säkringar-774SEK
BUSSMANN F60C500V1/2A Specialsäkring, Hi-Rel | BC8XPT F60C500V1 / 2A--Säkring-774SEK
BUSSMANN F60C500V3AS Specialsäkring, Hi-Rel | BC9TGY F60C500V3AS3A-Säkring-864SEK
BUSSMANN F60C500V1-1/2AS Specialsäkring, 1.5A, 500V, Silverpläterad | BC9TYV F60C500V1-1/2AS--Säkringar-774SEK
BUSSMANN F60C500V3/4A Specialsäkring, Hi-Rel | BC9TYW F60C500V3 / 4A--Säkring-824SEK
BUSSMANN F60C500V2AS Specialsäkring, Hi-Rel | BC9XQP F60C500V2AS--Säkring-864SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F60C500V1/4AS Specialsäkring, Hi-Rel, Fast Blow, 500VDC, 250mA, Patronsäkring
850SEK /enhet