Bussmann FL3K6 säkringskanal är en smältlänk som används i elektriska system för att förhindra skador orsakade av överströmsförhållanden, såsom kortslutningar och fel inom distributions- och kraftsystem, vilket säkerställer tillförlitlig drift.
Funktioner:
- Den har en design med ett element som erbjuder effektivt skydd för mellanspänningskretsar.
- Denna säkringslänk har en snabbverkande egenskap som ger snabb respons på överströmshändelser.
- Den är utrustad med ett avtagbart knapphuvud, vilket möjliggör snabbt utbyte och underhåll.
- Denna utskärningssäkringskanal är designad för användning med medelspänningssäkringar upp till 27 kV, vilket kräver borttagbara knapplänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har säkringsrören?
En smältlänk är en kort lågspänningsledning som fungerar som en säkring i ett fordons ledningsnät. Smältlänkar ger kretsskydd i kablarna i ett fordon vid kortslutning eller spänningsspikar. Dessa isolerade ledningar kan användas i applikationer där en fordonssäkring är olämplig.
F. Hur skiljer sig en smältbar länk från en säkring?
S. Smältbara länkar tjänar samma grundläggande syfte som säkringar, men med en subtil variation. Inom biltillämpningar hänvisar en smältbar länk till ett trådsegment som har en avsevärt mindre tjocklek jämfört med den tråd som den är avsedd att skydda.
F. Skyddar en säkringslänk en krets?
S. Ja, en smältlänk skyddar en krets. Det är en kortare och tunnare bit tråd jämfört med vanliga ledningar i kretsen. När den är ansluten till en starkare säkring som kan hantera höga strömmar, vanligtvis 30 ampere eller mer, håller den kretsen säker genom att förhindra högt strömflöde.