Bussmann FNQ-R-25 säkring är designad för att motstå tillfälliga inkopplingsströmmar, vilket säkerställer tillförlitligt kretsskydd under start av motor och utrustning. Denna säkring är idealisk för industriella och kommersiella miljöer där kretsskydd är avgörande.
Funktioner:
- Bussmann FNQ-R-25 säkring har en design med dubbla element, vilket förbättrar dess förmåga att effektivt skydda mot både kortslutning och överbelastning.
- Den levereras med en avbrottsklass på 200kA vid 600VAC, vilket säkerställer tillförlitliga kretsavbrott även i krävande elektriska system.
- Denna säkring erbjuder tidsfördröjningsskydd, vilket gör den resistent mot tillfälliga inkopplingsströmmar och förhindrar olägenheter vid start av motor och utrustning.
- Den har melaminkropp för hållbarhet och har en icke-indikerande design för att fungera sömlöst med indikerande säkringsblock eller lock för att identifiera trasig säkring.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann CHM3DIU Säkringshållare: Det är ett säkert och bekvämt sätt att installera och byta ut säkringen i elektriska system.
- Bussmann CHCC3DU Säkringshållare: Denna icke-indikerande säkringshållare är en mångsidig komponent som underlättar säker installation av säkringar i elektriska kretsar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder icke-indikering för Bussmann FNQ-R-25 säkring?
S. Den saknar en inbyggd visuell indikator för att visa dess status, vilket kräver manuell inspektion för att fastställa dess tillstånd.
F. Hur vet jag om en icke-indikerande säkring har löst ut och behöver bytas?
A. Eftersom det inte är indikerande, är manuell inspektion nödvändig; om elementet smälts krävs byte för fortsatt skydd.
F. Vilken typ av montering erbjuder Bussmann FNQ-R-25 icke-indikerande säkring?
A. Denna säkring möjliggör panelmontering för enkel och säker installation.
F. Hur installerar jag Bussmann CHCC3DU säkringshållare i mitt elsystem?
A. Denna säkringshållare finns vanligtvis i produktens datablad eller användarmanual. Det innebär i allmänhet att man monterar hållaren säkert, ansluter den till lämpliga elektriska anslutningar och sätter in kompatibla säkringar.
F. Vilka är säkerhetsåtgärderna när du använder denna säkringshållare och FNQ-R-25 säkringar?
A.
- Stäng av strömmen innan du arbetar med säkringar.
- Använd rätt säkringstyp med rätt specifikationer och strömstyrka.
- Inspektera säkringarna för skador före installation.
- Säkerställ rätt dimensionering av säkringar för att matcha aktuella krav.
- Förbikoppla aldrig säkringar eller byt ut dem mot ledande material.
- Använd dedikerade säkringshållare eller block.
- Arbeta på strömlösa kretsar vid byte av säkringar.
- Implementera lockout/tagout-procedurer vid behov.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom isolerade handskar och skyddsglasögon.
- Håll tydliga etiketter och register över underhåll av säkringar.
- Använd en multimeter för att kontrollera spänningen innan du arbetar.
- Följ lokala elektriska föreskrifter och föreskrifter.