Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-800A höghastighetssäkring, 700 VAC, ej indikerande, bladände x bladände | AE8QUR 6F409

BUSSMANN FWH-800A höghastighetssäkring, 700 VAC, ej indikerande, bladände x bladände

Finns i lager
Artikel: AE8QUR Modell: FWH-800AKorsreferens: 6F409
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
4 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500V AC
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
kompatibel med1BS-serien
Ström800A
DC-spänningsvärde500V DC
Diameter2 1 / 2 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Säkringsförstärkare800
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 500V AC, 50kA vid 500V DC
Längd6 11 / 32 "
Tillverkare SerierA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartHigh Speed
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde500 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)6.58
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.3
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FWH-800A säkring skyddar kretsar och komponenter från överströmsförhållanden. Dessa säkringar är avgörande för att förhindra skador och bibehålla integriteten hos elektriska system i industriell utrustning och maskiner där höga strömnivåer är inblandade.

Funktioner:

  • Den har en bult-down avslutning för ökad stabilitet och effektiv lastfördelning.
  • Denna Bussman FWH-800A säkring har en snabbblåsningskarakteristik för att snabbt avbryta strömflödet i händelse av överström, vilket förhindrar utrustningsfel.
  • Dess bladpatronstil erbjuder en strömlinjeformad form som effektivt passar in i kompatibla säkringshållare för enkelt byte och underhåll.
  • Denna FWH-800A säkring har en avbrottsklass på 200kA för att effektivt hantera höga kortslutningsströmmar.
  • För modell med olika avbrottskapacitet, kontrollera Bussmann FWH 1600A säkring med en strömstyrka på 1600A och en avbrottsklass på 200kA vid 500VAC & 50kA vid 500VDC.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är Bussmann FWH-800A-säkring gjord av?

S. Den har en kropp av glasfiber för hög draghållfasthet och strukturell styvhet.

F. Vilken monteringsstil tillåter denna säkring?

A. Det tillåter dubbmontering för ökad stabilitet och jämn fördelning av lasten.

F. Hur installerar man Bussmann FWH-800A säkring?

A.

  • Innan du installerar säkringen, se till att stänga av strömmen till kretsen för att förhindra elektriska stötar eller skador.
  • Bekräfta att Bussmann FWH-800A-säkringen stämmer överens med strömstyrkan och spänningsspecifikationerna som krävs för din applikation.
  • Om en lämplig säkringshållare inte redan finns på plats, installera en som matchar specifikationerna för säkringen. Säkerställ dess kompatibilitet med högströmsapplikationer.
  • Kontrollera om säkringen måste sättas in i en viss riktning. Vissa säkringar kan bara sättas in på ett sätt.
  • Sätt i säkringen i säkringshållaren och se till att den är korrekt inriktad och passar korrekt.
  • Kontrollera att säkringen sitter stadigt i hållaren och har rätt kontakt.
  • När säkringen sitter ordentligt på plats kan du slå på strömmen igen för kretsen.
  • Övervaka kretsens funktion för att säkerställa att säkringen inte går omedelbart på grund av eventuella problem. Om det gör det, stäng omedelbart av strömmen och undersök potentiella lednings- eller komponentproblem.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A höghastighetssäkring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 497 kr
BUSSMANN FWH-40A höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-45B Höghastighetssäkring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Keramik3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-60A höghastighetssäkring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på2 498 kr
BUSSMANN FWH-125A Höghastighetssäkring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 685 kr
BUSSMANN FWH-100A höghastighetssäkring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 022 kr
BUSSMANN FWH-70A Höghastighetssäkring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-800A höghastighetssäkring, 700 VAC, ej indikerande, bladände x bladände
4 537 kr /enhet