BUSSMANN FWP-3A14F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbblåsning, patronsäkring | BC9REB

BUSSMANN FWP-3A14F Specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, patronsäkring

Artikel: BC9REB Modell: FWP-3A14F

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström3A
Diameter14.3mm
EAN5027590500708
Säkringsstorlek / grupp14 51 mm x mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd50.8mm
Tillverkare SerierFWP-14F
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)5.1
Fartygets bredd (cm)1.5

Produktinformation:

    • FWP_14F-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN FWP-6A14F Specialsäkring, 6A, 800VAC | BC9CMJ FWP-6A14F6ASäkring320SEK
BUSSMANN FWP-5AR14F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt blås, 800VAC, patronsäkring | BD3NQN FWP-5AR14F5APatron säkring312SEK
BUSSMANN FWP-6.3A14F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 800VAC, 6.3A, patronsäkring | BD3ZMM FWP-6.3A14F6.3APatron säkring323SEK
BUSSMANN FWP-2A14F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbblåsning, patronsäkring | BD4EJU FWP-2A14F2APatron säkring316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWP-3A14F Specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, patronsäkring