Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GDB-63MA Säkring 63ma Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BXA 1CC78

BUSSMANN GDB-63MA säkring 63ma Gdb 250vac - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AA9BXA Modell: GDB-63MAKorsreferens: 1CC78
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
524SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medMersen / Gould GSB
Säkringsförstärkare63mA
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg35A vid 250 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN GDB-1.25A Säkring 1-1 / 4a Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255287SEK
BUSSMANN GDB-1.6A Säkring 1-6 / 10a Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5309SEK
BUSSMANN GDB-100MA Säkring 100ma Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5499SEK
BUSSMANN GDB-10A Säkring 10a Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5356SEK
BUSSMANN GDB-125MA Säkring 125ma Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5404SEK
BUSSMANN GDB-160MA Säkring 160ma Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5358SEK
BUSSMANN GDB-1A Säkring 1a Gdb 250vac - Förpackning med 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GDB-63MA säkring 63ma Gdb 250vac - Paket om 5
524SEK /packa