Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMF-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Gmf 300vac | AA9CXH 1CK33

BUSSMANN GMF-1-6/10 Säkring 1-6/10a Gmf 300vac

Finns i lager
Artikel: AA9CXH Modell: GMF-1-6/10Korsreferens: 1CK33
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare1-6/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300 VAC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN GMF-1 Säkring 1a Gmf 300vac | AA9CXF 1CK31 GMF-11279SEK
BUSSMANN GMF-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Gmf 300vac | AA9CXG 1CK32 GMF-1-1 / 41.25211SEK
BUSSMANN GMF-1/2 Säkring 1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXJ 1CK34 GMF-1/21/2236SEK
BUSSMANN GMF-10 Säkring 10a Gmf 300vac | AA9CXK 1CK35 GMF-1010196SEK
BUSSMANN GMF-2 Säkring 2a Gmf 300vac | AA9CXL 1CK36 GMF-22215SEK
BUSSMANN GMF-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXM 1CK37 GMF-2-1 / 22.5211SEK
BUSSMANN GMF-2-8 / 10 Säkring 2-8 / 10a Gmf 300vac | AA9CXN 1CK38 GMF-2-8 / 102-8/10194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMF-1-6/10 Säkring 1-6/10a Gmf 300vac
188SEK /enhet