Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMT-DUMMY Specialsäkring, 15A, 125VAC | BC8VJU

BUSSMANN GMT-DUMMY Specialsäkring, 15A, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BC8VJU Modell: GMT-DUMMY

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
KroppsstilFlat Body Blade Säkringar
Ström15A
SäkringstypSnabbt slag
Höjd17.4752mm
IndikatorstilFjäderbelastad
Längd19.812mm
Tillverkare SerierGMT
MonteringsstilSnäpp in
UppsägningstypQuick Connect
Spänning (AC)125 VAC
Spänning (DC)60VDC
Bredd3.2258mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFärg kodStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN GMT-1A Telekomskyddssäkring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1AnålGrå-1300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-108SEK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekomskyddssäkring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3AnålWhite-1-1/3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-131SEK
BUSSMANN GMT-10A Telekomskyddssäkring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10AnålRöd vit-10300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-2A Telekomskyddssäkring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2AnålOrange-2300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-125SEK
BUSSMANN GMT-3A Telekomskyddssäkring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3AnålBlå-3300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-106SEK
BUSSMANN GMT-5A Telekomskyddssäkring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5AnålGrön-5300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-122SEK
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekomskyddssäkring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2AnålSvart vit-7.5300A vid 125VAC, 450A vid 60VDC61 / 64 "-108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMT-DUMMY Specialsäkring, 15A, 125VAC
52SEK /enhet