BUSSMANN HBO-100 Patron Säkring, 100A, 32VAC, Medium / Normal Blåstyp | BD4WLC

BUSSMANN HBO-100 patronsäkring, 100A, 32VAC, medium/normal blåstyp

Finns i lager
Artikel: BD4WLC Modell: HBO-100

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Ström100A
Diameter5mm
SäkringstypMedel/normalt slag
Längd20ft.
Tillverkare SerierHBO
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
TypLyft lastbilssäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1

Produktinformation:

    • Bussmann HBO-100 säkring lämplig för att skydda strömförsörjning, fordonsbatterier och generatorer mot kortslutning och överbelastningsförhållanden
    • Skruva fast terminaler för säker montering och eliminering av lösa anslutningar, samt förhindra oavsiktliga gnistor
    • Stud-design för att fästa direkt på reläbulten eller batteribrytaren

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypPris
BUSSMANN HBO-60 Fordonssäkring, 60A, 32VAC | BC8GEZ HBO-6060AMedel/normalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-35 Fordonssäkring, normalt slag, 35A | BC8LHD HBO-3535ANormalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-30 Fordonssäkring, lyfttruck och batteridriven, medelstort slag, 30A | BC8VQM HBO-3030AMedel/normalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-80 Fordonssäkring, 80A, 32VDC | BC8ZLJ HBO-8080AMedel/normalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-150 Fordonssäkring, 150A, 32VAC | BC9NEX HBO-150150AMedel/normalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-50 Fordonssäkring, lyfttruck och batteridriven, medelstort slag, 50A | BD2KXB HBO-5050AMedel/normalt slag288SEK
BUSSMANN HBO-125 Bilsäkring, 125A, 32V | BD2RMH HBO-125125AMedel/normalt slag288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HBO-100 patronsäkring, 100A, 32VAC, medium/normal blåstyp
288SEK /enhet