Lager typ: Förseglad boll , Rammaterial: Glasfiber , Skyddsmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Fas: 1 , Propellermaterial: Glasfiberförstärkt polypropen , Hastighets kontroll: Nej , Termiskt skydd: Bil , Typ: Korrosionsbeständig slutarmontering , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Epoxy Coated
Avgasfläktar med korrosionsbeständig slutare, direktdriven
Daytons korrosionsbeständiga slutarmonterade frånluftsfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i kommersiella och industriella applikationer. Dessa fläktar har en slutare för att stänga av extern ventilation när den inte fungerar eller behövs. De har glasfiberramar med stålskydd, epoxibelagda trådskydd och 4/8-bladiga glasfiberförstärkta polypropylenpropellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar att oönskade föremål kommer in i fläktarna. Dessa fläktar har direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för ökad energieffektivitet och klass B isolerade, slutna luft-över motorkapslingar för att tåla temperaturer upp till 104 grader F. De har också automatiskt termiskt skydd för start eller stoppa fläktdriften enligt tillåtna omgivningstemperaturer för att skydda fläktmotorerna. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga med motoreffekter från 1/20 till 1/2 hk.