Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HKP-HH-R Säkringshållare 15a 250v | AA9EZU 1CV90

BUSSMANN HKP-HH-R Säkringshållare 15a 250v

Finns i lager
Artikel: AA9EZU Modell: HKP-HH-RKorsreferens: 1CV90

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning250 VAC
Strömområde0 till 15
Förstärkare AC15
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypSOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG
DC-spänningsvärde125 VDC
Djup2.64 "
SäkringsblockdesignBajonett
Säkring Dia.0.25 "
Kod för säkringshållareG
Säkringslängd1.25 "
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd2.64 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd0.69 "
Max. Förstärkare15
Max. Spänning250
MonteringsstilPanel
Antal poler1
Bredd0.69 "
Trådstorlek14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörstärkare ACAnslutningstypMax. FörstärkareBreddDjupSäkringsblockdesignSäkring Dia.Pris
BUSSMANN HKP-HR 10a Säkringshållare | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ej tillämplig-208SEK
BUSSMANN HKP Säkringshållare 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Löd300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HKP-HH-R Säkringshållare 15a 250v
150SEK /enhet