Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HLQ-8 Säkring 6 1 / 4-8 AC | AA9FFK 1CW07

BUSSMANN HLQ-8 Hållare Säkring 6 1/4-8 AC

Finns i lager
Artikel: AA9FFK Modell: HLQ-8Korsreferens: 1CW07

Få det Maj 8, Onsdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line säkringshållare
Växelspänning300 VAC
Strömområde1 till 8
Förstärkare AC8
AnslutningstypTrådledningar
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
SäkringsblockdesignEj tillämplig
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd2.25 "
Längd0.62 "
Max. Förstärkare8
Max. Spänning300
MonteringsstilI kö
Antal poler1
TypAvslag
Bredd0.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMax. FörstärkarePris
BUSSMANN HLQ-1-6 / 10 Hållarsäkring 6 / 10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010144SEK
BUSSMANN HLQ-1/2 Hållarsäkring 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2149SEK
BUSSMANN HLQ-10 Hållarsäkring 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010144SEK
BUSSMANN HLQ-3-2 / 10 Hållarsäkring 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010143SEK
BUSSMANN HLQ-5 Säkring 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HLQ-8 Hållare Säkring 6 1/4-8 AC
154SEK /enhet