Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HTB-36M-R 20a säkringshållare | AA9HFX 1DD25

BUSSMANN HTB-36M-R 20a Säkringshållare

Finns i lager
Artikel: AA9HFX Modell: HTB-36M-RKorsreferens: 1DD25

Få det Maj 8, Onsdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning250 VAC
Strömområde1 till 16
Body Materialtermoplast
AnslutningstypQuick Connect
DC-spänningsvärde32 VDC
SäkringsblockdesignEj tillämplig
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd0.78 "
Längd0.19 "
Max. Förstärkare16
MonteringsstilPanel
Antal poler1
Paneltjocklek19 / 64 "
Bredd0.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFörstärkare ACAnslutningstypLängdMax. FörstärkareMonteringsstilPaneltjocklekBreddPris
BUSSMANN HTB-42I-R Hållarsäkring 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "141SEK
BUSSMANN HTB-48I-R Säkring 20A 250V Panelmontering | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "173SEK
BUSSMANN HTB-66I-R 20a Säkringshållare | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20I kö19 / 64 "0.25 "213SEK
BUSSMANN HTB-22M-R-säkring 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HTB-36M-R 20a Säkringshållare
167SEK /enhet