Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HTB-48I-R Säkring 20A 250V Panelmontering | AA9HFZ 1DD33

BUSSMANN HTB-48I-R Hållare Säkring 20A 250V Panelfäste

Finns i lager
Artikel: AA9HFZ Modell: HTB-48I-RKorsreferens: 1DD33

Få det Maj 8, Onsdag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning250 VAC
Strömområde1 till 20
Förstärkare AC20
SäkringsindikatorNej
Body Materialtermoplast
Anslutningstyp1/4 Slip-On
DC-spänningsvärde125 VDC
SäkringsblockdesignBajonett
Säkring Dia.0.25 "
Kod för säkringshållareG
Säkringslängd1.25 "
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd1.25 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd0.25 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning250
MonteringsstilPanel
Antal poler1
Paneltjocklek1 / 8 "
Bredd0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFörstärkare ACAnslutningstypLängdMax. FörstärkareMonteringsstilPaneltjocklekBreddPris
BUSSMANN HTB-36M-R 20a säkringshållare | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "167SEK
BUSSMANN HTB-42I-R Hållarsäkring 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "141SEK
BUSSMANN HTB-66I-R 20a Säkringshållare | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20I kö19 / 64 "0.25 "213SEK
BUSSMANN HTB-22M-R-säkring 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HTB-48I-R Hållare Säkring 20A 250V Panelfäste
173SEK /enhet