Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JJS-45 Mycket snabbverkande säkring, 45 A, 600 V, strömbegränsande | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 mycket snabbverkande säkring, 45 A, 600 V, strömbegränsning

Finns i lager
Artikel: AE8QWZ Modell: JJS-45Korsreferens: 6F483
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V AC
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassKlass T
kompatibel med1BS, T600, T601, T602, T604, T606-serien
Ström45A
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Säkringsförstärkare45
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600V AC
Längd1 9 / 16 "
Tillverkare SerierBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartMycket snabb skådespelare
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)3.96
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann JJS-45 säkring är en viktig elektrisk komponent som vanligtvis används i industriella och kommersiella miljöer. Dess primära funktion är att skydda kretsar och utrustning från överströmssituationer och på så sätt förhindra skador orsakade av överdrivna elektriska strömmar. Dessa säkringar kan användas i olika system, såsom motorstyrningscentraler, distributionspaneler och maskinstyrning.

Funktioner:

  • Bussmann JJS-45 säkring har en cylindrisk kropp, vilket underlättar installation och byte.
  • Den har en avbrottsklassning på 200kA vid 600VAC för att säkert avbryta höga felströmmar.
  • Denna JJS-45 säkring har melaminkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot miljöfaktorer.
  • Den har ett enda element för att ge ett fokuserat och effektivt skydd mot överströmmar.
  • Denna säkring har strömstyrka och spänning på 45A och 600VAC.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann T60060-3CR Säkringsblock: Det ger ett säkert och organiserat sätt att installera och byta ut säkringen samtidigt som det säkerställer tillförlitligt kretsskydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan snabbverkande och tidsfördröjd säkring?

A. Snabbverkande säkring reagerar snabbt på överströmsförhållanden, medan tidsfördröjningssäkring har en liten fördröjning innan den reagerar.

F. Vad är skillnaden mellan avbrytande klassificering och amperestyrka?

A.

  • Avbrottsklassningen för en säkring hänvisar till den högsta mängd energi som enheten effektivt kan hantera och säkert avbryta under ett feltillstånd. Denna förmåga förhindrar överdriven energiutsläpp och potentiella faror.
  • Å andra sidan indikerar strömstyrkan för en säkring strömtröskeln som säkringen kan ta emot innan den aktiveras. Denna klassificering definierar den maximala strömnivån som kan flöda genom säkringen utan att utlösa dess skyddsfunktion.

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN JJS-2 Mycket snabbverkande säkring, 2 A, 600 V, strömbegränsande | AA9HLN 1DF89 JJS-2Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "2200kA vid 600 VAC1.5 "347SEK
BUSSMANN JJS-400 Mycket snabbverkande säkring, 400 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Mycket snabb skådespelareSkruva påKlass T400A1"400200kA vid 600V AC3 5 / 8 "3 668 kr
BUSSMANN JJS-450 Mycket snabbverkande säkring, 450 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "450200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 930 kr
BUSSMANN JJS-500 Mycket snabbverkande säkring, 500 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "500200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 kr
BUSSMANN JJS-600 Mycket snabbverkande säkring, 600 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "600200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 kr
BUSSMANN JJS-800 Mycket snabbverkande säkring, 800 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Snabbt agerandeSkruva påT-1.75 "800200kA vid 600 VAC3.375 "6 136 kr
BUSSMANN JJS-1 Mycket snabbverkande säkring, 1 A, 600 V, strömbegränsande | AE8QWN 6F473 JJS-1Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "1200kA vid 600 VAC1.5 "311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JJS-45 mycket snabbverkande säkring, 45 A, 600 V, strömbegränsning
469SEK /enhet