Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JJS-6 Mycket snabbverkande säkring, 6 A, 600 V, strömbegränsning | AE8QWQ 6F475

BUSSMANN JJS-6 mycket snabbverkande säkring, 6 A, 600 V, strömbegränsning

Finns i lager
Artikel: AE8QWQ Modell: JJS-6Korsreferens: 6F475
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassT
Diameter9 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Säkringsförstärkare6
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN JJS-2 Mycket snabbverkande säkring, 2 A, 600 V, strömbegränsande | AA9HLN 1DF89 JJS-2Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "2200kA vid 600 VAC1.5 "347SEK
BUSSMANN JJS-400 Mycket snabbverkande säkring, 400 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Mycket snabb skådespelareSkruva påKlass T400A1"400200kA vid 600V AC3 5 / 8 "3 668 kr
BUSSMANN JJS-450 Mycket snabbverkande säkring, 450 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "450200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 930 kr
BUSSMANN JJS-500 Mycket snabbverkande säkring, 500 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "500200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 kr
BUSSMANN JJS-600 Mycket snabbverkande säkring, 600 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "600200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 kr
BUSSMANN JJS-800 Mycket snabbverkande säkring, 800 A, 600 V, strömbegränsande | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Snabbt agerandeSkruva påT-1.75 "800200kA vid 600 VAC3.375 "6 136 kr
BUSSMANN JJS-1 Mycket snabbverkande säkring, 1 A, 600 V, strömbegränsande | AE8QWN 6F473 JJS-1Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "1200kA vid 600 VAC1.5 "311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JJS-6 mycket snabbverkande säkring, 6 A, 600 V, strömbegränsning
341SEK /enhet