Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JM60030-3PR Säkringsblock 30A 600V 3.3 tums bredd 3 poler | AH9MZE 40LH23

BUSSMANN JM60030-3PR Säkringsblock 30A 600V 3.3 tums bredd 3 poler

Finns i lager
Artikel: AH9MZE Modell: JM60030-3PRKorsreferens: 40LH23
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
2 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Body Materialtermoplast
AnslutningstypTryckplatta
DC-spänningsvärde300 VDC
För användningLPJ, JKS
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring UL-klassJ
Höjd2.3 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.4 "
MonteringsstilBult ner / DIN-skena
Antal poler3
Driftförstärkare0 till 30A
TypSäkringsblock
Bredd3.3 "
Trådstorlek18 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Säkringstyp: Industriell

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN S-8301-2-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "240SEK
BUSSMANN BG3012SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"560SEK
BUSSMANN BG3032S Säkringsblock 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 till 301.625 "IndustriG1.22 "3"487SEK
BUSSMANN HM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriH2.8 "6 4 / 5 "1 630 kr
BUSSMANN HM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriH3.8 "8"5 181 kr
BUSSMANN RM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriR2.8 "6 4 / 5 "2 022 kr
BUSSMANN RM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriR3.8 "8"8 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60030-3PR Säkringsblock 30A 600V 3.3 tums bredd 3 poler
2 409 kr /enhet