Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KAC-700 Halvledarsäkring, 700A, 600VAC | BD2UTD

BUSSMANN KAC-700 Halvledarsäkring, 700A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BD2UTD Modell: KAC-700

Få det Maj 20, Måndag
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
5 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström700A
Diameter2.5 "
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd6.25 "
Tillverkare SerierKAC
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4805

Produktinformation:

    • KAC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterLängdPris
BUSSMANN KAC-8 Halvledarsäkring, snabbblåsande, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Patronblad8A0.56 "2.875 "612SEK
BUSSMANN KAC-110 Halvledarsäkring, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Säkringar för kassettblad110A0.41 "5.14 "2 498 kr
BUSSMANN KAC-350 Halvledarsäkring, 350A, 600VAC | BC9DGJ KAC-350Säkringar för kassettblad350A2"6.182 "3 107 kr
BUSSMANN KAC-2 Halvledarsäkring, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Säkringar för kassettblad2A0.56 "2.875 "612SEK
BUSSMANN KAC-10 Halvledarsäkring, snabbblåsande, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Patronblad10A0.56 "2.875 "612SEK
BUSSMANN KAC-800 Halvledarsäkring, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Säkringar för kassettblad800A2.5 "6.25 "5 538 kr
BUSSMANN KAC-3 Halvledarsäkring, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Säkringar för kassettblad3A0.56 "2.875 "612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KAC-700 Halvledarsäkring, 700A, 600VAC
5 599 kr /enhet