Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KLM-15 snabbverkande säkring, 15 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65

BUSSMANN KLM-15 snabbverkande säkring, 15 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC

Finns i lager
Artikel: AA9FFP Modell: KLM-15Korsreferens: 1CW65

Få det Maj 8, Onsdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
Diameter13 / 32 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz Shawmut A5Y-2
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 600 VAC/DC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänningsvärde600 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdTillverkare SerierSpänningsvärdeStrömDC-spänningsvärdePris
BUSSMANN KLM-10 snabbverkande säkring, 10 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA vid 600 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-600 VAC/DC--193SEK
BUSSMANN KLM-2 snabbverkande säkring, 2 A, ej indikerande, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA vid 500 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 500VDC--193SEK
BUSSMANN KLM-20 snabbverkande säkring, 20 A, ej indikerande, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA vid 500VAC, 10kA vid 600VDC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 600VDC--184SEK
BUSSMANN KLM-25 snabbverkande säkring, 25 A, ej indikerande, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA vid 500VAC, 10kA vid 600VDC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 600VDC--184SEK
BUSSMANN KLM-30 snabbverkande säkring, 30 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA vid 600V AC, 50kA vid 600V DC600V ACCylindrisk1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC193SEK
BUSSMANN KLM-5 snabbverkande säkring, 5 A, ej indikerande, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA vid 500 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 500VDC--193SEK
BUSSMANN KLM-6 snabbverkande säkring, 6 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFW 1CW76 KLM-610kA vid 600 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-600 VAC/DC--193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KLM-15 snabbverkande säkring, 15 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC
193SEK /enhet