Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KLM-6/10 Klass CC Snabbverkande industrikraftsäkring, snabbblåsning, 600VAC/600VDC, 600mA

Finns i lager
Artikel: BD6BQU Modell: KLM-6/10

Få det Maj 8, Onsdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström600mA
DC-spänningsvärde600 VDC
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / gruppKlass CC
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100kA vid 600VAC, 50kA vid 600VDC
Längd38.1mm
Tillverkare SerierKLM
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypClip
TypSnabbverkande dvärgsäkring
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)600VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • KLM-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdTillverkare SerierSpänningsvärdeStrömDC-spänningsvärdePris
BUSSMANN KLM-10 snabbverkande säkring, 10 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA vid 600 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-600 VAC/DC--193SEK
BUSSMANN KLM-15 snabbverkande säkring, 15 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA vid 600 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-600 VAC/DC--193SEK
BUSSMANN KLM-2 snabbverkande säkring, 2 A, ej indikerande, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA vid 500 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 500VDC--193SEK
BUSSMANN KLM-20 snabbverkande säkring, 20 A, ej indikerande, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA vid 500VAC, 10kA vid 600VDC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 600VDC--184SEK
BUSSMANN KLM-25 snabbverkande säkring, 25 A, ej indikerande, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA vid 500VAC, 10kA vid 600VDC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 600VDC--184SEK
BUSSMANN KLM-30 snabbverkande säkring, 30 A, ej indikerande, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA vid 600V AC, 50kA vid 600V DC600V ACCylindrisk1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC193SEK
BUSSMANN KLM-5 snabbverkande säkring, 5 A, ej indikerande, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA vid 500 VAC/DC-Cylindrisk1.5 "-500VAC / 500VDC--193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KLM-6/10 Klass CC Snabbverkande industrikraftsäkring, snabbblåsning, 600VAC/600VDC, 600mA
135SEK /enhet