Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Säkring, 15A, 600VAC, Ej indikerande, Melaminrör | AE2FJN 4XC43

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON säkring, 15A, 600VAC, icke-indikerande, melaminrör

Finns i lager
Artikel: AE2FJN Modell: KTK-15Korsreferens: 4XC43
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
Diameter13 / 32 "
EAN5027590063494
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould-bankomat, Littelfuse KLK
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 600 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bussmann KTK-15 snabbverkande säkring utformad för att ge kortslutnings- och överströmsskydd i styrkretsar, mätarkretsar och belastningscentra
    • Har melaminrörkonstruktion som säkerställer god dimensionstabilitet och bågmotstånd
    • Förnicklade bronsändkåpor för att skapa en bra elektrisk anslutning mellan säkringen och den elektriska ledaren
    • Följer UL, CSA, CE och RoHS standarder

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN KTK-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25140SEK
BUSSMANN KTK-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5153SEK
BUSSMANN KTK-3-1 / 2 Säkring 3-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5139SEK
BUSSMANN KTK-3/10 Säkring 3 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10167SEK
BUSSMANN KTK-35 Säkring 35a Nonindicating Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535413SEK
BUSSMANN KTK-4/10 Säkring 4 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10143SEK
BUSSMANN KTK-40 Säkring 40a Icke indikerande dvärg Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON säkring, 15A, 600VAC, icke-indikerande, melaminrör
134SEK /enhet