Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KTN-R-30 Säkring Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin | AA9HNK 1DG40

BUSSMANN KTN-R-30 Säkring Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin

Finns i lager
Artikel: AA9HNK Modell: KTN-R-30Korsreferens: 1DG40

Få det Maj 6, Måndag
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
594SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter9 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A2K-R
Säkringsförstärkare30
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250 VAC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN KTN-R-50 Säkring Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Cylindrisk2 1 / 16 "50200kA vid 250 VAC8.625 "250 VAC1 267 kr
BUSSMANN KTN-R-400 Säkring Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Blade2 1 / 16 "400200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC13 278 kr
BUSSMANN KTN-R-250 Säkring Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Blade2 1 / 16 "250200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC10 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KTN-R-30 Säkring Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin
594SEK /enhet