Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KTN-R-50 Säkring Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin | AA9HNL 1DG46

BUSSMANN KTN-R-50 Säkring Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin

Finns i lager
Artikel: AA9HNL Modell: KTN-R-50Korsreferens: 1DG46
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
1 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter2 1 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A2K-R
Säkringsförstärkare50
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250 VAC
Längd8.625 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN KTN-R-30 Säkring Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Cylindrisk9 / 16 "30200kA vid 250 VAC2"250 VAC594SEK
BUSSMANN KTN-R-400 Säkring Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Blade2 1 / 16 "400200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC13 278 kr
BUSSMANN KTN-R-250 Säkring Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Blade2 1 / 16 "250200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC10 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KTN-R-50 Säkring Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin
1 267 kr /enhet