Bussmann LP-CC-10 säkring är en tidsfördröjningssäkring som tillåter elektrisk överspänning en kort tid innan den verkligen går. Denna säkring är användbar i motorkretsar med små hästkrafter.
Funktioner:
- Bussmann LP-CC-10 säkring har melaminrörskonstruktion för stabilitet vid höga temperaturer.
- Denna icke-indikerande säkring har en avvisningsstil för korrekt montering.
- Den har hylsa-till-hylsa ändanslutningar som möjliggör stabil installation.
- Denna Low-Peak-säkring har en svarstid på 12 sekunder vid 200 procent av sin märkström (10A).
- Den har dessutom två element för att hantera både inkopplingsströmmar och ihållande överströmmar.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann HPS-RR Säkringshållare: Denna panelmonterade säkringshållare har snabbanslutningsterminaler för att förenkla installationen av Bussmann LP-CC-10 säkring i vilken elpanel som helst.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag bestämma lämplig tidsfördröjning för min ansökan?
A. Att bestämma lämplig tidsfördröjning innebär att man förstår utrustningens startegenskaper och de förväntade transientströmmarna.
F. Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag byter en tidsfördröjningssäkring?
A. När du byter ut en tidsfördröjningssäkring, se till att den nya säkringen har samma strömstyrka, märkspänning och tidsfördröjningsegenskaper som den ursprungliga säkringen.
F. Har tidsfördröjningssäkringar någon inverkan på energieffektiviteten?
S. Tidsfördröjningssäkringar i sig påverkar inte energieffektiviteten nämnvärt. De kan dock förbättra systemets effektivitet och minska stilleståndstiden genom att förhindra att onödig säkring går under övergående förhållanden.