Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LP-CC-1 säkring, 1 A, standard, 600 V, melaminrör | AA9FMF 1CX41

BUSSMANN LP-CC-1 Säkring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrör

Finns i lager
Artikel: AA9FMF Modell: LP-CC-1Korsreferens: 1CX41
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass CC
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström1A
DC-spänningsvärde300V
Diameter13 / 32 "
EAN5027590446914
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funktionellt lika medFerraz ATDR
Säkringsförstärkare1
SäkringsblockdesignAvslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600V AC, 20kA vid 300V DC
Längd1 1 / 2 "
Tillverkare SerierBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
förpackning Antal10
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid12 sek. @ 200 %
FartTidsfördröjning
TypStrömbegränsande Tidsfördröjningssäkring
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LP-CC-1 Low-Peak säkring tillåter elektrisk överspänning att flöda genom en krets under en kort tid innan den sprängs. Det är effektivt i applikationer relaterade till motorkretsar.

Funktioner:

  • Bussmann LP-CC-1 säkring har melaminrörskonstruktion för hållbarhet vid höga temperaturer.
  • Denna icke-indikerande säkring har en avvisande stil för korrekt installation.
  • Den har anslutningar från hylsa till hylsa för en säker installation.
  • Denna Low-Peak-säkring har en svarstid på 12 sekunder vid 200 % av dess märkström.
  • Den har också två element som kan hantera både inkopplingsströmmar och ihållande överströmmar.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är avbrottsvärdet för Bussmann LP-CC-1 säkring?

S. Denna säkring har en avbrottsklass på 200kA vid 600VAC och 20kA vid 300VDC.

F. Vad är strömstyrkan för denna säkring?

S. Den har en strömstyrka på 1A. Men om du behöver en säkring med högre strömstyrka kan du välja Bussmann LP-CC-4 säkring som har betyget 4A.

F. Vad är en säkring som går snabbt och långsamt?

A. En säkring som går snabbt är utformad för att gå snabbt när strömmen överskrider dess märkvärde. Det ger snabbt skydd mot kortslutningar och överdrivna strömspikar. En säkring som går långsamt är utformad för att hantera tillfälliga överströmmar utan att blåsa, men den kommer så småningom att gå om överströmstillståndet kvarstår.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKroppsstilKlassStrömDC-spänningsvärdeSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.25200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Säkring 1-1 / 8a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.125200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Säkring 1-4 / 10a klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCCylindriskCC--1-4/10200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "527SEK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Säkring 1 / 2a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCCylindriskCC--1/2200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-10 Säkring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrör | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCCylinderiskKlass CC10A150V10200kA vid 600V AC, 20kA vid 150V DC1 1 / 2 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-12 Säkring 12a klass Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCCylindriskCC--12200kA vid 600VAC, 20kA vid 150VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-15 Säkring, 15 A, Standard, 600 V, Melaminrör | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCCylinderiskKlass CC15A150V15200kA vid 600V AC, 20kA vid 150V DC1 1 / 2 "188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LP-CC-1 Säkring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrör
193SEK /enhet