Bussmann LP-CC-15 säkring är idealisk för att tillhandahålla kretsskydd genom att avbryta strömflödet när överströmsförhållanden uppstår. Denna säkring skyddar utrustning, förhindrar skador och upprätthåller säkerheten för båda de elektriska systemen i elektriska system från industrimaskiner till kommersiella kretsar.
Funktioner:
- Den kommer med en konfiguration med dubbla element och tidsfördröjningsprestanda för omedelbart skydd mot oönskade säkringsöppningar på grund av överspänningsströmmar.
- Denna Low-Peak-säkringslinje upprätthåller ett konsekvent ampacitetsförhållande på 2:1 för sömlöst skydd och minimerad stilleståndstid.
- Dess strömbegränsande förmåga skyddar nedströmskomponenter från de termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar, vilket skyddar både utrustning och personal.
- Denna Bussmann LP-CC-15 säkring har en imponerande 200kA avbrottsklassning, vilket säkerställer optimal säkerhet i kritiska miljöer.
- För högströmsklassningsblock, kolla in Bussmann LP-CC-30 enhet med strömstyrka på 30A och avbrottsklassning på 200kA vid 600VAC & 20kA vid 150VDC.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkring för min applikation?
S. När du väljer en säkring, överväg faktorer som strömstyrka, avbrottsklassning och tidsfördröjningsegenskaper som passar din specifika applikations krav.
F. Kan jag ersätta mina befintliga säkringar med Bussmann LP-CC-15 säkringar för bättre prestanda?
S. Ja, uppgradering till LP-CC-15-säkringar kan ge fördelar som högre avbrottsvärden och tidsfördröjningsegenskaper. Det kan också leda till upp till 33 % minskning av befintligt säkringslager, vilket gör underhåll och lagerhantering mer strömlinjeformad.
F. Hur installerar man Bussmann LP-CC-15 säkring?
S. Denna tidsfördröjning/säkring är konstruerad för att sömlöst integreras i en hållare, vilket säkerställer ett säkert och pålitligt kretsskydd för effektiv installation och utbyte, minimerar stilleståndstiden och förbättrar underhållsprocedurerna.