Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LP-CC-4 säkring, 4 A, standard, 600 V, melaminrör | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 Säkring, 4 A, Standard, 600 V, Melaminrör

Finns i lager
Artikel: AA9FNA Modell: LP-CC-4Korsreferens: 1CX59
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass CC
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström4A
DC-spänningsvärde150V
Diameter13 / 32 "
EAN5704057051187
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funktionellt lika medFerraz ATDR
Säkringsförstärkare4
SäkringsblockdesignAvslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600V AC, 20kA vid 150V DC
Längd1 1 / 2 "
Tillverkare SerierBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
förpackning Antal10
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid12 sek. @ 200 %
FartTidsfördröjning
TypStrömbegränsande Tidsfördröjningssäkring
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LP-CC-4 Low-Peak säkring är en typ av tidsfördröjningssäkring som tillåter elektrisk överspänning under en kort tid innan den faktiskt går. Denna säkring är användbar i motorkretsar med små hästkrafter.

Funktioner:

  • Bussmann LP-CC-4 säkring har melaminrörkonstruktion för hållbarhet vid höga temperaturer.
  • Denna icke-indikerande säkring använder en avvisningsstil för korrekt installation.
  • Den har en hylsa-till-hylsa ändanslutningar som möjliggör stabil installation.
  • Denna Low-Peak-säkring har en svarstid på 12 sekunder vid 200 % av dess märkström.
  • Den har dessutom två element för att hantera både inkopplingsströmmar och ihållande överströmmar.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Hur påverkar omgivningstemperaturen prestandan hos tidsfördröjningssäkringar?

S. Omgivningstemperaturen kan påverka tidsfördröjningsegenskaperna för Bussmann LP-CC-4 säkring. Höga temperaturer kan påskynda uppvärmningen av säkringselementet, vilket potentiellt minskar den effektiva tidsfördröjningen.

F. Vad händer om en tidsfördröjningssäkring är underskattad för applikationens ström?

A. Underskattning av en tidsfördröjningssäkring kan äventyra kretsens skydd. Säkringen kan gå snabbare än väntat. Detta oväntade slag kommer att störa normal drift på grund av ofarliga strömspikar.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKroppsstilKlassStrömDC-spänningsvärdeSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN LP-CC-1 säkring, 1 A, standard, 600 V, melaminrör | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCCylinderiskKlass CC1A300V1200kA vid 600V AC, 20kA vid 300V DC1 1 / 2 "193SEK
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.25200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Säkring 1-1 / 8a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCCylindriskCC--1.125200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "205SEK
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Säkring 1-4 / 10a klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCCylindriskCC--1-4/10200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "527SEK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Säkring 1 / 2a Klass Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCCylindriskCC--1/2200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC1.5 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-10 Säkring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrör | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCCylinderiskKlass CC10A150V10200kA vid 600V AC, 20kA vid 150V DC1 1 / 2 "188SEK
BUSSMANN LP-CC-12 Säkring 12a klass Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCCylindriskCC--12200kA vid 600VAC, 20kA vid 150VDC1.5 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LP-CC-4 Säkring, 4 A, Standard, 600 V, Melaminrör
188SEK /enhet