Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Säkring 3-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85

BUSSMANN LPJ-3-1/2SP säkring 3-1/2a Klass J Lpj 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AA9HNW Modell: LPJ-3-1/2SPKorsreferens: 1DG85
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
678SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassJ
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare3.5
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIndikerar / indikerar inteKroppsstilKlassAvbryt betygLängdSpänningsvärdeAnslutningstypStrömPris
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Säkring 1-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--628SEK
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Säkring 1-6 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--664SEK
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Säkring 1-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--694SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Säkring 2-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--659SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Säkring 2-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--594SEK
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Säkring 2-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--692SEK
BUSSMANN LPJ-3-2 / 10SP Säkring 3-2 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNX 1DG86 LPJ-3-2 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--708SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-3-1/2SP säkring 3-1/2a Klass J Lpj 600vac/300vdc
678SEK /enhet