Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Säkring 2-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83

BUSSMANN LPJ-2-1/4SP säkring 2-1/4a Klass J Lpj 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AA9HNU Modell: LPJ-2-1/4SPKorsreferens: 1DG83

Få det Maj 16, Torsdag
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassJ
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
EAN5027590447966
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare2.25
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)2.06
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIndikerar / indikerar inteKroppsstilKlassAvbryt betygLängdSpänningsvärdeAnslutningstypStrömPris
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Säkring 1-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--274SEK
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Säkring 1-6 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Säkring 1-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Säkring 2-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Säkring 2-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Säkring 3-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-3-2 / 10SP Säkring 3-2 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNX 1DG86 LPJ-3-2 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-2-1/4SP säkring 2-1/4a Klass J Lpj 600vac/300vdc
263SEK /enhet