BUSSMANN MDA-V-6/10-R patron keramisk säkring, elektronisk tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 600mA

Finns i lager
Artikel: BD2HLL Modell: MDA-V-6/10-R

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
KroppsstilCylindrisk bly
Ström600mA
Diameter6.76mm
Säkringsstorlek / grupp3AB (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.82mm
Tillverkare SerierMDA
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningBulk
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsstilStrömLängdMonteringsstilUppsägningstypDiameterSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Säkring 1a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "15535SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Säkring 1-1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.55531SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Säkring 1-1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.255541SEK
BUSSMANN MDA-1/2-R Säkring 1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/25455SEK
BUSSMANN MDA-1/4-R Säkring 1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/45559SEK
BUSSMANN MDA-10-R Säkring 10a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "105375SEK
BUSSMANN MDA-12-R Säkring 12a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "125364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDA-V-6/10-R patron keramisk säkring, elektronisk tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 600mA
99SEK /enhet