Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDL-V-15-1J0297 Cartridge Fuse, 15A, 32VAC | BD4EMJ

BUSSMANN MDL-V-15-1J0297 Patron säkring, 15A, 32VAC

Finns i lager
Artikel: BD4EMJ Modell: MDL-V-15-1J0297
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning32 VAC
KroppsstilCylindrisk bly
Ström15A
Diameter6.76mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.82mm
Tillverkare SerierMDL
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningBulk
Typ av produktElektronisk säkring med tidsfördröjning
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • MDL-serien

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilResistensUppsägningstypförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Säkring 1-8 / 10a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSäkring100A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5285SEK
BUSSMANN MDL-1/100 Säkring 1 / 100a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Säkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5832SEK
BUSSMANN MDL-10-R patronsäkring, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RPatron säkring1kA vid 32 VAC-Cylindrisk1.25 "---5361SEK
BUSSMANN MDL-12-R Säkring 12a Mdl 32vac - Förpackning med 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSäkring1kA vid 32 VAC-Cylindrisk1.25 "---5407SEK
BUSSMANN MDL-15-R Säkring 15a Mdl 32vac - Förpackning med 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSäkring1kA vid 32 VAC-Cylindrisk1.25 "---5314SEK
BUSSMANN MDL-15/100 Säkring 15 / 100a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Säkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5617SEK
BUSSMANN MDL-175/1000-R Säkring 175 / 1000a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSäkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5618SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDL-V-15-1J0297 Patron säkring, 15A, 32VAC
79SEK /enhet