Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41 mm längd, 600V, 30A, Vit

Finns i lager
Artikel: BC8BZM Modell: NDN3-WH

Få det Maj 14, Tisdag
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgWhite
Färg / ytaWhite
AnslutningsmetodSkruva
Ström30A
Höjd33.27mm
Längd42.41mm
Max. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsstilDIN-skenmontering
MonteringstypDIN-skena
Antal positioner2
FörpackningBulk
Tonhöjd7.62mm
Typ av produktDIN-skenans terminalblock
TypNDN-terminalblock
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Bredd23.87mm
Wire Gauge22 AWG till 10 AWG
Trådmätare Max10 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295

Produktinformation:

    • NDN-serien

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömLängdBreddWire GaugeTrådmätare MaxTrådmätare MinMonteringsstilPris
BUSSMANN PDB220-3 terminalblock, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skruva757SEK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblock, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skruva1 664 kr
BUSSMANN HH-REC terminalblock | BC8TMM HH-REC--------98SEK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Vit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG till 8 AWG8 AWG22 AWGDIN-skenmontering261SEK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Terminalblock | BC9BMP NFT3-A01--------87SEK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Plint, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skruva533SEK
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41 mm längd, 600V, 30A, Vit
73SEK /enhet