Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HH-REC plint

Finns i lager
Artikel: BC8TMM Modell: HH-REC

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FörpackningBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömLängdBreddWire GaugeTrådmätare MaxTrådmätare MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41 mm längd, 600V, 30A, Vit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG till 10 AWG10 AWG22 AWGDIN-skenmontering73SEK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblock, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skruva757SEK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblock, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skruva1 664 kr
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Vit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG till 8 AWG8 AWG22 AWGDIN-skenmontering261SEK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Terminalblock | BC9BMP NFT3-A01--------87SEK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Plint, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skruva533SEK
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HH-REC plint
98SEK /enhet