Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PCC-2-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, 5-pack | BD2BMD

BUSSMANN PCC-2-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, 5-pack

Finns i lager
Artikel: BD2BMD Modell: PCC-2-1/2-R

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring på kretskortmontering
Ström2.5A
SäkringstypSnabbt slag
Höjd2.41mm
Längd7.62mm
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)250 VAC
Bredd7.37mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0018
Fartygets höjd (cm)6.12
Fartygets längd (cm)19.35
Fartygets bredd (cm)18.72

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN PCC-1-R blyförsäkring genom hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8QBC PCC-1-R1AGenom hålbaserad säkring62SEK
BUSSMANN PCC-3/4-R blyförsäkring med genomgående hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC, 750mA | BC8VJW PCC-3/4-R750mAGenom hålbaserad säkring62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PCC-2-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, 5-pack
62SEK /enhet