BUSSMANN PCC-3/4-R blyförsäkring med genomgående hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC, 750mA | BC8VJW

BUSSMANN PCC-3/4-R blyförsäkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsande, 250VAC, 750mA

Finns i lager
Artikel: BC8VJW Modell: PCC-3/4-R

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenom hålbaserad säkring
KroppsstilBlyade säkringar
Ström750mA
Säkringsstorlek / gruppPC-Tron
SäkringstypSnabbt slag
Höjd2.41mm
IndikatorstilUtan indikator
Längd7.62mm
Tillverkare SerierPCC
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)250 VAC
Bredd7.37mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN PCC-1-R blyförsäkring genom hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8QBC PCC-1-R1AGenom hålbaserad säkring62SEK
BUSSMANN PCC-2-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, 5-pack | BD2BMD PCC-2-1 / 2-R2.5ASäkring på kretskortmontering62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PCC-3/4-R blyförsäkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsande, 250VAC, 750mA
62SEK /enhet