BUSSMANN PCH-1/2-R blyförsedd säkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsning, 250VAC, 500mA

Finns i lager
Artikel: BC9NFL Modell: PCH-1/2-R

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenom hålbaserad säkring
KroppsstilBlyade säkringar
Ström500mA
Säkringsstorlek / gruppPC-Tron
SäkringstypSnabbt slag
Höjd4.67mm
IndikatorstilUtan indikator
Längd8.89mm
Tillverkare SerierPCH
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)250 VAC
Bredd8.76mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygArtikelPris
BUSSMANN PCH-2-R blyförsedd säkring, 2A, 250VAC | BC8KVG PCH-2-R2A-Säkringar102SEK
BUSSMANN PCH-2-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2A, 250VAC, 5-pack | BC8LHT PCH-2-1 / 2-R2A50ASäkring på kretskortmontering102SEK
BUSSMANN PCH-1-R blyförsedd säkring, 1A, 250VAC | BC8ZYA PCH-1-R1A-Säkringar102SEK
BUSSMANN PCH-1-1/2-R blyad säkring, 1.5A, 250VAC | BC9FKV PCH-1-1 / 2-R1.5A50A vid 250VAC, 10kA vid 125VAC, 5.9kA vid 450VDCSäkringar102SEK
BUSSMANN PCH-3/4-R blyad säkring, 750mA, 250VAC | BC9HFF PCH-3/4-R750mA-Säkringar102SEK
BUSSMANN PCH-5-R blyförsedd säkring, 5A, 250VAC | BC9JHZ PCH-5-R5A-Säkringar102SEK
BUSSMANN PCH-3-R blyförsäkring med genomgående hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BD2PTH PCH-3-R3A-Genom hålbaserad säkring102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PCH-1/2-R blyförsedd säkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsning, 250VAC, 500mA
102SEK /enhet