Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PV-20A10F Säkring, 20 A, 1000V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN PV-20A10F Säkring, 20 A, 1000V DC

Finns i lager
Artikel: AD4CVE Modell: PV-20A10FKorsreferens: 41E449
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
808SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
VäxelspänningInte betygsatt
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass gPV
AnslutningstypBladände x Bladände
Ström20A
DC-spänningsvärde1000V
Diameter13 / 32 "
ElementetSingle
För användning medCHPV Modulär säkringshållare, HPV-DV Inline Hållare
Säkringsförstärkare20
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg33kA vid 1000V DC
Längd1 1 / 2 "
Tillverkare SerierBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
förpackning Antal10
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Respons tid8 sek. @ 500 %
FartSnabb indikering
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde1000 VDC
Wattförluster2.1W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1
Fartygets längd (cm)3.8
Fartygets bredd (cm)1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Bussmann PV-20A10F solsäkring är användbar i solcells- och solsystem. Det förhindrar överhettning i solfångare.

Funktioner:

  • Bussmann PV-20A10F har en låg wattförlustprestanda för energieffektivitet.
  • Den har en låg temperaturhöjning för mer exakt dimensionering.
  • Denna cylindriska säkring har ett avbrottsvärde på 50kA.
  • Den har en tidskonstant på 1 - 3 millisekunder.
  • Denna säkring har en keramisk kropp för att isolera närliggande komponenter från en elektrisk ström på grund av oavsiktlig kontakt.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är driftstemperaturområdet för denna Bussmann PV-20A10F solsäkring?

S. Denna Bussmann solsäkring har ett driftstemperaturområde på -40 till 90 grader C.

F. Var finns en solsäkring i ett system?

S. Solsäkringar är vanligtvis placerade nära kollektorn eller vätskeledningarna, där de noggrant kan övervaka temperaturen och reagera snabbt på överdriven uppvärmning.

F. Kan en solsäkring användas tillsammans med andra säkerhetsåtgärder?

S. Solsäkringar kan vara en del av en bredare säkerhetsstrategi, övertrycksventiler och temperatursensorer. Genom att kombinera dessa åtgärder ökar systemets tillförlitlighet och minimerar riskerna.

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN PV-10A10F Säkring, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm734SEK
BUSSMANN PV-12A10F Säkring, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm657SEK
BUSSMANN PV-15A10F Säkring, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm839SEK
BUSSMANN PV-8A10F Säkring, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm723SEK
BUSSMANN PV-1A10F Säkring, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm723SEK
BUSSMANN PV-2A10F Säkring, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm690SEK
BUSSMANN PV-3A10F Säkring, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PV-20A10F Säkring, 20 A, 1000V DC
808SEK /enhet