Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN REN-35 specialsäkring, 35A, 250VAC | BD2NXU

BUSSMANN REN-35 specialsäkring, 35A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2NXU Modell: REN-35

Få det Maj 22, Onsdag
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström35A
Diameter0.81 "
Säkringsstorlek / gruppKlass H
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg10kA
Längd3"
Tillverkare SerierREN
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
TypFörnybar säkring
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054

Produktinformation:

    • REN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterSäkringstypArtikelLängdPris
BUSSMANN REN-25 specialsäkring, 25A, 250VAC | BC7TZQ REN-25Patronsäkringar25A0.56 "Tidsfördröjning / långsamt slagSäkring2"365SEK
BUSSMANN REN-12 Säkring, Slow Blow, 12A, 250VAC | BD2CZN REN-12Cartridge12A0.56 "Långsamt slagSäkring2"322SEK
BUSSMANN REN-8 specialsäkring, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Patronsäkringar8A0.56 "Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringar2"336SEK
BUSSMANN REN-45 specialsäkring, förnybar, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 45A, patronsäkring | BD3KQC REN-45Patronsäkringar45A0.81 "Tidsfördröjning / långsamt slagPatron säkring3"718SEK
BUSSMANN REN-7 Säkring, Slow Blow, 7A, 250VAC | BD4YJE REN-7Cartridge7A1.06 "Långsamt slagSäkring7.88 "406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN REN-35 specialsäkring, 35A, 250VAC
749SEK /enhet