Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SC-10 Säkring 10a Klass G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBR 1CP19

BUSSMANN SC-10 Säkring 10a Klass G Sc 600vac/170vdc

Finns i lager
Artikel: AA9EBR Modell: SC-10Korsreferens: 1CP19

Få det Maj 15, Onsdag
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassG
Diameter7 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Säkringsförstärkare10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC
Längd1 5 / 16 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 170VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.33
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassSpänningsvärdeStrömElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygPris
BUSSMANN SC-25 Säkring 25a Klass G Sc 480vac / 300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel25100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC128SEK
BUSSMANN SC-30 Säkring 30a Klass G Sc 480vac / 300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel30100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC134SEK
BUSSMANN SC-1 snabbverkande säkring, 1 A, 600 VAC/170 VDC, tidsfördröjning | AA9EBN 1CP16 SC-1Snabbt agerandeCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC1ASingle1100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC153SEK
BUSSMANN SC-1-1/2 snabbverkande säkring, 600 VAC / 170 VDC, ej indikerande | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1.5100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC152SEK
BUSSMANN SC-1/2 snabbverkande säkring, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, strömbegränsande | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1/2100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC152SEK
BUSSMANN SC-12 Säkring 12a Klass G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel12100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC114SEK
BUSSMANN SC-15 snabbverkande säkring, 15 A, 600 VAC/170 VDC, Tidsfördröjning | AA9EBU 1CP21 SC-15TidsfördröjningCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC15ADubbel15100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SC-10 Säkring 10a Klass G Sc 600vac/170vdc
134SEK /enhet