Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v | AA9ECF 1CP53

BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v

Finns i lager
Artikel: AA9ECF Modell: T30600-1CKorsreferens: 1CP53
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
6 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde401 till 600
Förstärkare AC600
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde160 VDC
Djup1.63 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.1.25 "
Kod för säkringshållareBE
Säkringslängd3"
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd1.63 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.75 "
Max. Förstärkare600
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler1
Bredd3.44 "
Trådstorlek4/0 till (2) 600 kcmil Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriJ2.91 "2.909446SEK
BUSSMANN T60030-1CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriT1.44 "3.19 "371SEK
BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "57SEK
BUSSMANN S-8301-1-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "120SEK
BUSSMANN 4164 Säkringsblock, Maxström 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "687SEK
BUSSMANN BG3011SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"231SEK
BUSSMANN BG3021SQ Säkringsblock 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustriG1.22 "3"341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v
6 514 kr /enhet