Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V

Finns i lager
Artikel: AA9GBK Modell: S-8202-1-RKorsreferens: 1CZ42
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC20
SäkringsindikatorNej
Body Materialtermoplast
AnslutningstypSOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup0.56 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.1 / 4 "
Säkringslängd1.25 "
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassT
Höjd0.56 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.19 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler1
Bredd0.5 "
Trådstorlek22 till 10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bussmann S-8202-1-R säkringsblock är designat för att klara en maximal ström på 20A och tåla spänningar upp till 300V. Detta Bussmann säkringsblock används främst i elektriska kretsar och paneler för att skydda dem från kortslutning och överbelastning.

Funktioner:

  • Bussmann S-8202-1-R säkringsblock säkrar säkringsblocket på plats med bultar, vilket säkerställer stabilitet.
  • Den har termoplastisk konstruktion för hållbarhet och isolering.
  • Detta Bussmann säkringsblock har bult-down montering som säkrar säkringsblocket på plats med bultar, vilket säkerställer stabilitet.
  • Den har en snabbkoppling för att underlätta enkla och säkra trådanslutningar.
  • Detta säkringsblock kan rymma ledningsstorlekar från 22 till 10 AWG ledningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Ingår installationsfästen med denna enhet?

S. Ja, den innehåller skärmfästen för att effektivt säkra fågelskärmen på plats.

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriJ2.91 "2.909446SEK
BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriT1.63 "2.75 "6 514 kr
BUSSMANN T60030-1CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriT1.44 "3.19 "371SEK
BUSSMANN S-8301-1-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "120SEK
BUSSMANN 4164 Säkringsblock, Maxström 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "687SEK
BUSSMANN BG3011SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"231SEK
BUSSMANN BG3021SQ Säkringsblock 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustriG1.22 "3"341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V
57SEK /enhet