Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221

BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p

Finns i lager
Artikel: AA4ZRT Modell: CHM1DUKorsreferens: 13M221
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypSpade Lug & Clamp Lug
DC-spänningsvärde600 VDC
Djup2.434
SäkringsblockdesignTryck på Säker
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareD
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd2.91 "
Längd2.909
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd0.70
Trådstorlek# 4- # 18 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriT1.63 "2.75 "6 514 kr
BUSSMANN T60030-1CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriT1.44 "3.19 "371SEK
BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "57SEK
BUSSMANN S-8301-1-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "120SEK
BUSSMANN 4164 Säkringsblock, Maxström 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "687SEK
BUSSMANN BG3011SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"231SEK
BUSSMANN BG3021SQ Säkringsblock 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustriG1.22 "3"341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p
446SEK /enhet