Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB200-06B Spärrplint, 30A, 300V

Finns i lager
Artikel: BD2CGA Modell: TB200-06B

Få det Maj 14, Tisdag
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.56 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.38 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB200
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner6 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.437in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning300V
Bredd1.12 "
Wire Gauge22 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdPris
BUSSMANN TB200-03QC7 Spärrplint, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Termoplast (TP)Terminalblocket2.07 "45SEK
BUSSMANN TB200-12BS Plintlist, 30A, 300V, Termoplast, 50-pack | BC8LHZ TB200-12BStermoplastTerminalremsa6"213SEK
BUSSMANN TB200-12QC14 Plintlist, 30A, 300V, termoplast, 50-pack | BC8LJA TB200-12QC14termoplastTerminalremsa6"136SEK
BUSSMANN TB200-03 Spärrplint, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Termoplast (TP)Terminalblocket2.07 "21SEK
BUSSMANN TB200-08SS Spärrplint, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSTermoplast (TP)Terminalblocket4.25 "88SEK
BUSSMANN TB200-06 Spärrplint, 30A, 300V | BC9HWB TB200-06Termoplast (TP)Terminalblocket3.38 "42SEK
BUSSMANN TB200-22 plint, mätare 22AWG - 12AWG, 30A, termoplast, 25-pack | BC9WJR TB200-22termoplastTerminalblocket10.37 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB200-06B Spärrplint, 30A, 300V
57SEK /enhet